Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Matte Maxi-Tool-Mate 60x240cm BLACK CAT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Antirutsch-Matte Maxi-Tool-Mate 60x240cm BLACK CAT
Antirutsch-Matte Maxi-Tool-Mate 60x240cm BLACK CAT
Artikel-Nr.:
     5417B-64532
Herst.-Nr.:
     4034216000246
EAN/GTIN:
     4034216000246
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Black-Cat-Original-Sicherheits-Antirutschmatte • Offene Gitterstruktur mit hochreißfester Gewebeeinlage • Hochreißfeste Qualität • Langlebig und unverrückbar, selbst auf schrägen Flächen bis 60° und auf allen Materialien, ohne zu verkleben • Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichen Feinwaschmitteln • Gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen • Enthält Weichmacheranteile • Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel • Mit Schere auf Wunschformat zuschneidbar • Spitzenqualität – 100 % in Deutschland hergestellt • Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stärke:
3,3
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
BLACK-CAT
Ausführung:
24 x 96 Zoll
Typ:
Car-Mate
Bezeichnung:
Maxi-Tool-Mate
Abmessung:
900 x 1200 cm
Länge:
2400 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, Antirutsch-Matte Maxi-TooL-Mate 24"X96" 60Cmx240cm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,13*
€ 25,70*
8 Tage
25
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,38*
€ 25,84*
3 Tage
25
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,81*
€ 26,45*
3 Tage
26
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,37*
€ 27,24*
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 20,27*
€ 28,37*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,37*
€ 33,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,27*
€ 33,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 24,09*
€ 28,67
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,27*
€ 24,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 1,44 m² (ab € 14,07639* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467022
ab € 12,75*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467000-7
ab € 44,33*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467000-13
ab € 89,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.