Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euromax EFEU - CLOGS Gr. 35/36 35017-35/36 Gr. 35/36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
euromax EFEU - CLOGS Gr. 35/36 35017-35/36 Gr. 35/36
euromax EFEU - CLOGS Gr. 35/36 35017-35/36 Gr. 35/36
euromax EFEU - CLOGS Gr. 35/36 35017-35/36 Gr. 35/36
Artikel-Nr.:
     5417B-65198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35017-35/36
EAN/GTIN:
     4025888107951
Suchbegriffe:
Gartenclogs
PVC Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
- Material: PVC
- Farbe: grün
- Größen: 35/36-45/46
- anatomische Form
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
ohne Verschluss
ESD:
nein
Internetfarbe:
grün
Sicherheitsklasse:
keine
Farbe:
oliv
Gewicht:
450
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
PVC
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schutzkappe:
Nein
Größe:
35/36
Ausführung:
Pantolette
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, gartenclogs, Gartenclog,PVC,Gr. 35/36,oliv
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 7,69*
€ 11,47*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 8,93*
€ 12,65*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 12,65*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 13,09*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,28*
€ 19,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paar
ab 3 Paar
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paar
ab 100 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.