Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euromax EFEU - CLOGS Gr. 41/42 35017-41/42 Gr. 41/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euromax EFEU - CLOGS Gr. 41/42 35017-41/42 Gr. 41/42
euromax EFEU - CLOGS Gr. 41/42 35017-41/42 Gr. 41/42
euromax EFEU - CLOGS Gr. 41/42 35017-41/42 Gr. 41/42
Artikel-Nr.:
     5417B-65201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35017-41/42
EAN/GTIN:
     4025888108019
Suchbegriffe:
Gartenclogs
PVC Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
- Material: PVC
- Farbe: grün
- Größen: 35/36-45/46
- anatomische Form
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Weitere Informationen:
Gewicht:
450
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
ohne Verschluss
ESD:
nein
Internetfarbe:
grün
Sicherheitsklasse:
keine
Farbe:
oliv
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
PVC
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schutzkappe:
Nein
Größe:
41/42
Ausführung:
Pantolette
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, gartenclogs, Gartenclog,PVC,Gr. 41/42,oliv
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 11,45*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 7,69*
€ 11,47*
1
€ 9,80*
ab € 8,82*
€ 12,59*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,93*
€ 12,72*
2 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 12,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.