Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Baak Sicherheitshalbschuh Stan 5518 S3 SRC ESD Gr. 44 W11
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-65305
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
5518
EAN/GTIN:
4031783006107
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitsstiefel 5518 Stan S3
Ausführung:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Schutzkappe: Composite-Flexkappe
Durchtrittsicherheit: Nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle
Obermaterial: Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial
Futter: Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter
Einlegesohle: BAAK ESD Softstep Einlegesohle
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich
Metallfrei: Ja
Gewicht: 470 g / Stück, Gr. 42
Weite: 11 (Gr.38-48)
Besonderheiten:
Baak® go&relax-System, Flexkappe und Flexzone zum fußgerechten Abknicken, Fußbett atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
geschlossener Fersenbereich
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
durchtrittsichere Sohle (P)
profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
Ja
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Baak
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Material:
Nylonmaterial
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
Ja
Verschluss:
Schnürung
Hersteller-Nr.:
5518
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
470 g
... >
Arbeitsschuhe
>
Halbschuhe
>
Baak Sicherheitshalbschuh Stan 5518 S3 SRC ESD
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
s3 größe 44 halbschuh weite 11
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Baak
,
Sicherheitshalbschuh
,
Stan
,
5518
,
S3
,
SRC
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,21*
€ 65,67*
Lager 79DAC
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,71*
€ 65,93*
Lager 7
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 58,28*
€ 73,60*
Lager 362
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 75,12*
Lager 8670
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,04*
€ 78,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,67*
€ 78,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,35*
€ 75,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 62,00*
€ 73,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,73*
€ 68,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,33*
€ 67,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,09*
€ 65,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,21*
€ 59,75
pro Paar
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2210515035, Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Gr.35
Baak
551835-35
ab € 50,20*
Ähnlich
2210515036, Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Gr.36
Baak
551836-36
ab € 50,88*
Ähnlich
2210515037, Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Gr.37
Baak
551837-37
ab € 50,01*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/38
Baak
5518
ab € 49,74*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/39
Baak
5518
ab € 49,53*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/40
Baak
5518
ab € 49,74*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/41
Baak
5518
ab € 49,57*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/42
Baak
5518
ab € 49,61*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/43
Baak
5518
ab € 50,39*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/45
Baak
5518
ab € 50,11*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/46
Baak
5518
ab € 50,31*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/47
Baak
5518
ab € 49,96*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/48
Baak
5518
ab € 50,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen