Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Verbandkasten DIN 13157-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holthaus Verbandkasten DIN 13157-C
Holthaus Verbandkasten DIN 13157-C
Holthaus Verbandkasten DIN 13157-C
Artikel-Nr.:
     5417B-65553
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     4005058631585
EAN/GTIN:
     4005058631585
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Verbandkasten »Office«

Eigenschaften:
• Betriebs-Verbandkasten aus Polypropylen
• Mit Außenschutzfolie
• Mit integrierter Wandhalterung
Inhalt: nach DIN 13157
Maße: 260 mm (B) x 170 mm (H) x 90 mm (T)

Weitere Informationen:
Füllung nach Norm:
DIN EN 13157-C
Besonderheit Material:
hitzebeständig
Branche:
universelle Branche
Inhalt nach DIN:
13157
Grundpreis:
Nein
Art:
Verbandskasten
Hersteller:
Holthaus Medical
Farbe:
grün
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Verbandbehälterart:
Kasten
Ausführung:
Erste-Hilfe
Gefüllt:
ja
Höhe:
95 mm
Breite:
170 mm
Länge:
260 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
250
5
€ 6,50*
ab € 12,07*
€ 14,96*
2 Tage
37
1
€ 4,79*
ab € 12,09*
€ 16,33*
1
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 16,92*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,04*
€ 17,34*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 12,97*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9035
ab € 3,32*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,21*
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,29*
Zubehör
Söhngen
1012042
ab € 2,17*
Zubehör
Söhngen
KR30318/DIN 13157/2021
ab € 32,50*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.