Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1" tiefe Schlag Stecknuss 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1" tiefe Schlag Stecknuss 32 mm
Projahn 1" tiefe Schlag Stecknuss 32 mm
Projahn 1" tiefe Schlag Stecknuss 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-66413
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     580032
EAN/GTIN:
     4000146580325
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
1" tiefe Schlag Stecknuss 32 mm
  • Extra tiefer Steckschlüssel-Einsatz – ideal für enge Arbeitsbereiche oder schwer erreichbare Schrauben und Muttern
  • Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet
  • Mit Aufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche auch im Dauereinsatz im Schlagschrauber
  • Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
32
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Hersteller:
Projahn
L:
90
Größe:
32
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,69*
€ 38,72*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,48*
€ 38,90*
3 Tage
51
1
€ 5,45*
ab € 29,76*
€ 39,17*
3 Tage
51
2
Frei Haus
ab € 29,83*
€ 41,44*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,02*
€ 43,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.