Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 230 x 1,9 x 22,23 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 230 x 1,9 x 22,23 mm gerade
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 230 x 1,9 x 22,23 mm gerade
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 230 x 1,9 x 22,23 mm gerade
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 230 x 1,9 x 22,23 mm gerade
Artikel-Nr.:
     5417B-67022
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     224084
EAN/GTIN:
     4014855167586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Mit den Kronenflex Trennscheiben A 46 TZ Special bietet Klingspor sehr harte und aggressive Hochleistungs-Trennscheiben für Profis an. Sie sind ideal für das freihändige Trennen von Edelstahl. Dabei zeigen sie eine sehr hohe Standzeit und eignen sich für Winkelschleifer aller Leistungsklassen.

Die Kronenflex Trennscheibe A 46 TZ Special ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor und deshalb optimal für Edelstahl geeignet. Sie trennt vor allem Werkstücke wie Rohre, Bleche und Profile mit kleinerem Querschnitt hervorragend. Beim Trennen mit der A 46 TZ Special bilden sich nur kleine Grate aus. Die Profi-Scheibe der Klingspor Leistungsklasse Special ist entwickelt für den harten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk, etwa Schlossereien sowie im Anlagen- und Behälterbau. Sie ist erhältlich in den Scheibendicken 1,6 und 1,9 mm, in gerader und gewölbter Bauform sowie mit unterschiedlichen Durchmessern. Deshalb passt sie auf die meisten handelsüblichen Winkelschleifer.

Vorteile:
Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialen
Weitere Informationen:
Eignung für Stahl:
bedingt geeignet
Name:
A 46 TZ Special
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Anwendung:
Für die Bearbeitung von dünnwandigen Blechen und Profilen
SB-Verpackt:
Nein
max. Drehzahl:
6.600 r/min
Artikeltyp:
Trennscheibe
Max. U/min:
6600
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Typ:
A 46 TZ Special
Innen-Ø:
22,23 mm
Außen-Ø:
230 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Kornart:
Korund
Tellerform:
gerade
zulässige Drehzahl:
6.600
Abmessung:
230X1,9X22,23 mm
Staffel:
1
Type:
A 46 TZ
Ausführung:
gerade
Qualitätsklasse:
Special
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Form:
gerade
Stärke:
1,9 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
65
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 1,91*
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 2,09*
14 Tage
695
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,11*
4 Tage
2085
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,19*
1 Tag
1550
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,83*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500760
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.