Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 24 N Großtrennscheiben 350 x 3,5 x 25,4 mm gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klingspor A 24 N Großtrennscheiben 350 x 3,5 x 25,4 mm gerade
Klingspor A 24 N Großtrennscheiben 350 x 3,5 x 25,4 mm gerade
Artikel-Nr.:
     5417B-77288
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13527
EAN/GTIN:
     4014855025138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Vorteile: Vergüteter Korund - Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Optimal für stationäre Trennmaschinen 3 - 5 KW
Weitere Informationen:
Max. U/min:
5500
Kornart:
Korund
Name:
A 24 N Supra
Typ:
A 24 N Supra
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ausführung:
gerade
zulässige Drehzahl:
5.500
Type:
A 24 N
Qualitätsklasse:
Supra
Abmessung:
350X3,5X25,4 mm
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Stationäre Trennmaschine 3-5 KW
Materialanwendung:
Edelstahl
Form:
gerade
Stärke:
3,5
Bohrungsdurchmesser:
25,4
Durchmesser:
350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,86*
€ 156,9134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,23*
€ 153,7837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,61*
€ 148,2859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,34*
€ 143,2046
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 119,30*
€ 141,967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,97*
€ 123,7243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.