Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor Schleifmopteller SMT630 125mm K120 gew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor Schleifmopteller SMT630 125mm K120 gew.
Klingspor Schleifmopteller SMT630 125mm K120 gew.
Klingspor Schleifmopteller SMT630 125mm K120 gew.
Klingspor Schleifmopteller SMT630 125mm K120 gew.
Klingspor Schleifmopteller SMT630 125mm K120 gew.
Artikel-Nr.:
     5417B-78165
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     191722
EAN/GTIN:
     4014855027477
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Spezial Schleifmopteller für professionellen Einsatz auf Edelstahl, Lamellen mit aggressivem Zirkonkorund und Multibindung, gewölbte Ausführung, für den Kantenschliff geeignet, kühl schleifend
Weitere Informationen:
Empfohlene U/min:
12200
Max. U/min:
12200
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Kornart:
sonstige
Einsatzbereich:
Edelstahl
Typ:
SMT 630
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Type:
SMT 630
Korn:
120
Breite:
125
Länge:
22,23
Ausführung:
gewölbt
max. Drehzahl:
12.200 min-1
Hersteller:
Klingspor
Abmessung:
125X22,23 mm
Unterlage:
X
Korngröße:
120
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, 4014855027477
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.