Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/2" Tiefe Stecknuss 6kant 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/2" Tiefe Stecknuss 6kant 14 mm
Projahn 1/2" Tiefe Stecknuss 6kant 14 mm
Projahn 1/2" Tiefe Stecknuss 6kant 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-78199
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     301014
EAN/GTIN:
     4000146301142
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
1/2" Tiefe Stecknuss 6kant 14 mm
  • Extra tiefer Steckschlüssel-Einsatz – ideal für enge Arbeitsbereiche oder schwer erreichbare Schrauben und Muttern
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
77
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
14
Antriebsform:
Vierkant
L:
77 mm
Größe:
14 mm
Ausführung:
Stecknuss
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Projahn, 1/2", Tiefe, Stecknuss, 6kant, 14
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,17*
€ 7,92*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 7,97*
3 Tage
32
10
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 8,15*
3 Tage
32
1
€ 6,95*
ab € 5,77*
€ 8,21*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.