Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Stechbeitelsatz 6-tlg. Holzkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen Stechbeitelsatz 6-tlg. Holzkasten
Kirschen Stechbeitelsatz 6-tlg. Holzkasten
Kirschen Stechbeitelsatz 6-tlg. Holzkasten
Artikel-Nr.:
     5417B-78303
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1101HK
EAN/GTIN:
     4016649110655
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel-Satz Nr. 1101 HK 6-tlg., im Holzkasten. Nach DIN 5139, aus Spezial-Werkzeugstahl, mit Seitenfasen, abgeflachtem Weißbuchenheft.

Lieferumfang je 1 Stück: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Lieferung in:
Holzkasten
SB-Verpackt:
Nein
Stemmbreite:
6; 10; 12; 16; 20; 26
Anzahl der Teile:
6
Satzinhalt:
6; 10; 12; 16; 20; 26 mm
Klingenbreite:
6/10/12/16/20/26
Satz:
6-teilig
Anzahl:
6-teilig
Inhalt ca.:
6, 10, 12, 16, 20, 26 mm
Inhalt:
6-teilig
Hersteller:
Kirschen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,90*
ab € 81,93*
€ 96,16*
1 Tag
55
1
€ 5,45*
ab € 91,32*
€ 106,66*
1
Frei Haus
ab € 92,02*
€ 106,69*
1 Tag
55
1
Frei Haus
ab € 92,17*
€ 107,16*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 89,86*
€ 107,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000815306
ab € 64,47*
Ähnlich
KIRSCHEN
1111000
ab € 72,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.