Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KL 385 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor KL 385 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 180
Klingspor KL 385 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 180
Klingspor KL 385 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 180
Klingspor KL 385 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 180
Klingspor KL 385 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 180
Artikel-Nr.:
     5417B-78425
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     218055
EAN/GTIN:
     4014855043682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch höchstflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Gewebe
Typ:
KL 385 JF
Breite:
230
Anzahl Löcher:
ohne
Blattabmessung mm:
230 x 280
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Korngröße:
180
Streuart:
dicht
Stärke:
230
Staffel:
1
Ausführung:
S
Type:
KL 385 JF
Einsatzbereich:
Metallbearbeitung
Abmessung:
230X280 mm
Korn:
180
Materialanwendung:
Metall/Holz
Bindung:
Kunstharz
Unterlage:
Gewebe
Hersteller:
Klingspor
Kornart:
Korund
Inhalt [Stück]:
1
Länge:
280 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,89*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,67*
€ 0,90*
2 Tage
1163
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,69*
€ 0,93*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,94*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6689*
€ 1,008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,9589*
€ 1,14109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8989*
€ 1,06969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8689*
€ 1,03399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8089*
€ 0,96259
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6689*
€ 0,79599
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.