Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haemmerlin Sackkarre Rollax 946


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haemmerlin Sackkarre Rollax 946
Haemmerlin Sackkarre Rollax 946
Haemmerlin Sackkarre Rollax 946
Haemmerlin Sackkarre Rollax 946
Haemmerlin Sackkarre Rollax 946
Haemmerlin Sackkarre Rollax 946
Artikel-Nr.:
     5417B-82110
Hersteller:
     Haemmerlin
Herst.-Nr.:
     3155030704187
EAN/GTIN:
     3155030704187
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre Typ ROLLAX® 946 • Konstruktion: Rohrgestell, lackiert • Griffe: 2 Sicherheitsgriffen, um die Lasten zu heben, 1 zentralen Griff um die Sackkarre zu ziehen • Schaufel: feste und klappbare Schaufel mit Haftmagnet • Schwingachsen-System • Mit Radschutz • Räder: mit Metallfelgen und Rollenlager, Ø 260 mm • Maximaler Luftdruck 1,5 bar • Besonders geeignet bei schwierigem Gelände • Montiert geliefert Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1034
Gewicht:
11,3
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schaufel klappbar:
Ja
Schaufelmaß:
187 x 598
Hersteller:
Haemmerlin
Ø Räder:
Luft 260 mm
Ø Gestell:
28 mm
Klappbare Schaufel:
428 x 335 mm
Feste Schaufel:
157 x 400 mm
Raddurchmesser:
260
Tiefe:
494 mm
Gesamtbreite:
562 mm
Tragkraft:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: sackkarre klappbar, kistenkarre, haemmerlin sackkarre, Sackkarre Rollax 946
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 148,92*
€ 179,58*
€ 75,00*
ab € 149,65*
€ 180,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 132,78*
€ 181,78*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 145,57*
€ 182,45*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 156,73*
€ 188,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.