Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre Rollax 946


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre Rollax 946
Sackkarre Rollax 946
Sackkarre Rollax 946
Sackkarre Rollax 946
Sackkarre Rollax 946
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE3155030704187
Hersteller:
     CDH
Herst.-Nr.:
     DVE3155030704187
EAN/GTIN:
     3155030704187
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre ROLLAX® 946 - Schwingachsen-System - Mit Radschutz - Mit einem zentralen Griff ausgerüstet, um die Sackkarre zu ziehen - Mit zwei Sicherheitsgriffen, um die Lasten zu heben - Lackiertes Rohrgestell - Räder mit Metallfelgen und Rollenlager - Maximaler Luftdruck 1,5 bar - Besonders geeignet bei schwierigem Gelände- Tragkraft 200 kg - Durchmesser Rad 260 mm - Klappbare Schaufel 420 x 326 mm - Feste Schaufel 187 x 598 mm - Ausführung Räder Luftrad
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Durchmesser Rad:
260 mm
Klappbare Schaufel:
420 x 326 mm
Feste Schaufel:
187 x 598 mm
Ausführung Räder:
Luftrad
Weitere Suchbegriffe: sackkarre klappbar bis 200 kg, kistenkarre, kistenkarre klappbar, Hebe-, ROLLAX®, Transportgeräte, und, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
8
€ 35,99*
ab € 144,10*
€ 174,66*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 147,65*
€ 179,29*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 148,55*
€ 180,43*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 149,65*
€ 180,77*
€ 4,90*
ab € 132,59*
€ 181,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.