Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronen Hansa Reibebrett Hartfilz 14 x 28 x 1cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronen Hansa Reibebrett Hartfilz 14 x 28 x 1cm
Kronen Hansa Reibebrett Hartfilz 14 x 28 x 1cm
Kronen Hansa Reibebrett Hartfilz 14 x 28 x 1cm
Kronen Hansa Reibebrett Hartfilz 14 x 28 x 1cm
Kronen Hansa Reibebrett Hartfilz 14 x 28 x 1cm
Artikel-Nr.:
     5417B-83967
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     401428
EAN/GTIN:
     4004199401422
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett aus Kunststoff Komplett mit Belag
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Grobporig:
10
Länge x Breite:
280 x 140
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Kronen Hansa
Höhe:
10 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Abmessungen (L x B):
280 x 140 mm
Auflagematerial:
Hartfilz
Belag:
Hartfilz
(Länge x Breite):
280 x 140 mm
Abmessungen:
280 x 140 mm
Breite:
140 mm
Stärke:
10 mm
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett filz, holz reibebrett, Kst.-Reibebrett 14x28cm 10mm Hartfilz Kronen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,35*
7 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 5,37*
2 Tage
46
1
€ 5,59*
ab € 3,98*
€ 5,37*
3 Tage
65
1
€ 4,99*
ab € 4,22*
€ 5,70*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,21*
Ähnlich
k.A.
441428
ab € 2,90*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,14*
Ähnlich
k.A.
25 18 32
ab € 6,27*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,42*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 10,00*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.