Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronen Hansa Waschbrett Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronen Hansa Waschbrett Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm
Kronen Hansa Waschbrett Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm
Kronen Hansa Waschbrett Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm
Artikel-Nr.:
     5417B-83979
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     4004199481424
EAN/GTIN:
     4004199481424
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett aus Kunststoff Komplett mit Belag
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kronen Hansa
Höhe:
30 mm
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Grobporig:
30
Länge x Breite:
280 x 140
Grundpreis:
Nein
Marke:
neutrale Produktlinie
Abmessungen (L x B):
280 x 140 mm
Auflagematerial:
Hydroschwamm
Belag:
Hydroschwamm
(Länge x Breite):
280 x 140 mm
Abmessungen:
280 x 140 mm
Breite:
140 mm
Stärke:
30 mm
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, Fliesen-Schwammbrett, Fliesen-Waschbrett, Schwammbrett, reibebrett schwamm, fliesen schwammbrett, Kst.-Reibebrett 14x28cm 30mm Hydroschwamm Kronen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
101
1
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,36*
3 Tage
243
1
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 4,39*
4 Tage
325
1
€ 8,90*
ab € 3,29*
€ 4,46*
5 Tage
325
1
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 4,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
47 14 28
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.