Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Drahtkorb B473xT403xH220 mm, für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bott Drahtkorb B473xT403xH220 mm, für Lochplatten
Bott Drahtkorb B473xT403xH220 mm, für Lochplatten
Bott Drahtkorb B473xT403xH220 mm, für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-84143
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002125397
EAN/GTIN:
     4025002125397
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Drahtkorb
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Bott
(B x H x T):
470 x 230 x 400 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
220 mm
Breite:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, Drahtkorb T 430 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 78,40*
€ 100,06*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 77,15*
€ 101,36*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 75,90*
€ 101,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,28*
€ 102,49*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 81,47*
€ 104,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.