Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Robuste, spitz zulaufende 21"-Bügelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Robuste, spitz zulaufende 21"-Bügelsäge
Bahco ERGO Robuste, spitz zulaufende 21"-Bügelsäge
Bahco ERGO Robuste, spitz zulaufende 21"-Bügelsäge
Bahco ERGO Robuste, spitz zulaufende 21"-Bügelsäge
Bahco ERGO Robuste, spitz zulaufende 21"-Bügelsäge
Bahco ERGO Robuste, spitz zulaufende 21"-Bügelsäge
Artikel-Nr.:
     5417B-84456
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     332-21-51
EAN/GTIN:
     7311518229337
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Bügelsäge, die im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt wurde
  • Spitz zulaufender Rahmen für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen beim Dachdecken oder im Garten
  • Leichte Hochleistungssäge mit hoher Blattspannung für gerade Schnitte
  • Innovativer Blattspann-Mechanismus für hohe Blattspannung und gerade Schnitte
  • Komplett mit Sägeblatt Nr. 51 für trockenes, abgelagertes Holz
  • ERGO Griff mit Knöchelschutz sorgt für ergonomischen Komfort und Sicherheit
  • Hochqualitativer Stahl mit schlagfester Pulverlackierung
  • Spitz zulaufende Ausführung für bessere Zugänglichkeit
  • Gefertigt aus hochqualitativem Stahl, rost- und korrosionsgeschützt durch eine schlagfeste Pulverlackierung
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
Weitere Informationen:
Gewicht:
23.4 oz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zahntyp:
51
Mit Spannhebel:
Nein
Mit Kunststoff-Zahnschutz:
Nein
Mit drehbarem Blatt:
Nein
Handschutz:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzgebiet:
Schwer zugängliche Stellen
Zahnspitze gehärtet:
Nein
Besonderheit:
Mit ergonomischem Griff, Knöchelschutz
Länge:
530 mm
Ausführung:
Spitzzahnung
Hersteller:
Bahco
Blattlänge:
530
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Gartensäge, Gärtnersäge, bügelsäge, Bügelsäge Ergo 530mm spitz zulauf. Bahco
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,06*
€ 16,78*
€ 8,95*
ab € 11,83*
€ 16,79*
9 Tage
8
€ 4,95*
ab € 12,42*
€ 17,10*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,86*
€ 17,29*
4 Tage
7
€ 4,79*
ab € 13,40*
€ 18,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.