Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-84457 Herst.-Nr.: 10-30-23 EAN/GTIN: 7311518229382 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Bügelsäge, die im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt wurde
- Entwickelt für anspruchsvolle Aufgaben und hohe Anforderungen
- Leichte Ausführung 24" - 750 g, für einfache Handhabung
- Innovativer Blattspann-Mechanismus für hohe Blattspannung (bis 120 kg) und gerade Schnitte
- 51 mit Sägeblatt für trockenes Holz, 23 mit Sägeblatt für frisches Holz
- ERGO Griff mit Knöchelschutz sorgt für ergonomischen Komfort und Sicherheit
- Hochqualitativer Stahl mit schlagfester Pulverlackierung
- Gefertigt aus hochqualitativem Stahl, rost- und korrosionsgeschützt durch eine schlagfeste Pulverlackierung
- Einfacher und sicherer Blattwechsel mittels Stellschraube
- Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
- Innovativer Blattspann-Mechanismus für hohe Blattspannung und gerade Schnitte
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 760 mm | Gewicht: | 30.5 oz | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Zahntyp: | 23 | Rahmenveredelung: | Pulverlackiert | Mit Spannhebel: | Nein | Mit Kunststoff-Zahnschutz: | Nein | Mit drehbarem Blatt: | Nein | Handschutz: | Nein | Zähne geschränkt: | Nein | Zähne geschliffen: | Nein | Zähne gehärtet: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Zahnspitze gehärtet: | Nein | Besonderheit: | Ergonomischer Griff, Knöchelschutz | Ausführung: | Hobelzahnung | Hersteller: | Bahco | Blattlänge: | 759 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,17* | € 14,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 10,69* | € 15,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 10,98* | € 15,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 12,11* | € 16,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 12,71* | € 17,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|