Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Ersatzschublade Typ150-3 B279xT155xH64 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raaco Ersatzschublade Typ150-3 B279xT155xH64 mm, transparent
Raaco Ersatzschublade Typ150-3 B279xT155xH64 mm, transparent
Raaco Ersatzschublade Typ150-3 B279xT155xH64 mm, transparent
Raaco Ersatzschublade Typ150-3 B279xT155xH64 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     5417B-84467
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     5733439104708
EAN/GTIN:
     5733439104708
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Schubladen Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schublade für Serie 150 • Gefertigt aus Polypropylen (PP) • Zur Bestückung der Schubladenmagazine Serie 150 Hinweis: Trennwand-Sets gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Maße (H x B x T):
64 x 279 x 155 mm
Farbe:
transparent
Breite:
279 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
155 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,01*
22 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,51*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 9,01*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,10*
€ 9,24*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,82*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.