Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronen Hansa Waschbrett Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm gerast.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronen Hansa Waschbrett Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm gerast.
Kronen Hansa Waschbrett Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm gerast.
Kronen Hansa Waschbrett Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm gerast.
Artikel-Nr.:
     5417B-84864
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     4004199491423
EAN/GTIN:
     4004199491423
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett aus Kunststoff Komplett mit Belag
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kronen Hansa
Höhe:
30 mm
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Grobporig:
30
Länge x Breite:
280 x 140
Grundpreis:
Nein
Abmessungen (L x B):
280 x 140 mm
Auflagematerial:
Hydroschwamm gerastert
Belag:
Hydroschwamm gerastert
(Länge x Breite):
280 x 140 mm
Abmessungen:
280 x 140 mm
Breite:
140 mm
Stärke:
30 mm
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, Fliesen-Schwammbrett, Fliesen-Waschbrett, Schwammbrett, fliesen schwammbrett, Kst.-Reibebrett 14x28cm 30mm Hydroschw.ger.Kronen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
160
1
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,41*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 5,44*
5 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 3,72*
€ 5,55*
4 Tage
48
1
€ 8,90*
ab € 3,91*
€ 5,58*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.