Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsset 4 komplett 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Umreifungsset 4 komplett 16mm
PP-Umreifungsset 4 komplett 16mm
Artikel-Nr.:
     5417B-85387
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198170809
EAN/GTIN:
     4030198170809
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
PP-Umreifungs-Set Nr. 4, 16 mm Lieferung: Einteiliges Spann- und Verschlussgerät mit Schnellspannvorrichtung und Bandspleißunterdrückung 16 mm. Fahrbarer Bandabroller mit Ablagekasten. Großrolle PP-Kunststoffband: 2000 m lang, 15,5 x 0,58 mm breit, Kern 406 mm, Bruchlast: ca. 2800 N Verschlusshülsen: 2000 Stück, 16 x 28 mm. Hinweis: Für tägliche, häufige Umreifungen mit Abrollwagen für Großrollen.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Rollenlänge:
2000
Bandbreite:
15,5
Grundpreis:
Nein
Bandlänge:
2000
Ausführung:
Satz
Weitere Suchbegriffe: Umreifungs Set, Umreifungsset, abrollstativ für paketierung, Umreifungs-Set Nr.3 16 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,44*
€ 509,31*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 463,66*
€ 565,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 497,97*
€ 569,39*
€ 75,00*
ab € 502,45*
€ 570,32*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 509,84*
€ 575,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,39*
€ 677,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,10*
€ 639,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 533,42*
€ 634,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,32*
€ 603,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,65*
€ 596,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,97*
€ 592,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 40,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.