Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blech- und Rundstahlschere 120 mm 2BR/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blech- und Rundstahlschere 120 mm 2BR/4
Blech- und Rundstahlschere 120 mm 2BR/4
Artikel-Nr.:
     5417B-88384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8695544461312
EAN/GTIN:
     8695544461312
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebel-Blechschere
Hebelblechschere
Hebelschere
Blech- und Rundstahlschere KANCA

Körper aus hochwertigem Stahl, gehärtete Einsatzmesser, verstellbare Niederhalter für präzises Schneiden, leichter Blechdurchschub vereinfacht das Schneiden und Besäumen von Blechen in unbegrenzten Längen, mit Handhebelsicherung als Unfallschutz und ergonomischem Griff für eine optimale Handhabung. Zum Schneiden von Blech-, Flach- und Rundstahl, insbesondere für den Einsatz bei Montagearbeiten und in Lehrwerkstätten, Schlossereien und Installationsbetrieben.

Weitere Informationen:
Schneidleistung Material:
Flachstahl 50 x 4, Rundstahl 11, Stahlblech 4 mm
Handhebelsicherung:
Ja
Material Scherenkörper:
Stahl
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stahlblech bis:
4 mm
Stahlblech:
4 mm
Rundstahl bis:
11 mm
Rundstahl:
11 mm
Flachstahl bis:
50 x 4 mm
Flachstahl:
50x4 mm
Größe:
2BR/4
Gewicht:
8 kg
Hersteller:
Kanca
Schneidleistung Flachstahl:
50 x 4 mm
Schneidleistung Rundstahl:
11 mm
Schneidleistung Stahlblech:
4 mm
Messerlänge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: handhebelschere, Blech-Rundstahlsch. 120mm 2BR/4 Kanca
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 88,14*
€ 110,91*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 90,96*
€ 111,10*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 100,95*
€ 123,41*
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 103,88*
€ 126,93*
€ 4,80*
ab € 105,78*
€ 128,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.