| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-93411 Herst.-Nr.: 5701953358440 EAN/GTIN: 5701953358440 |
| |
|
| | |
| Windaussteifungssystem BN40/60
Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 13 mm / Ø 21 mm Mitgeliefert werden Schrauben, Dorn und Splint. ETA 10/0440 * pro Satz ** inkl. Schrauben und Dorn *** inkl. Kammnägel ** inkl. Schrauben und Dorn Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Lochzahl rechts: | 0 + 1 St. | Mitgelieferte Schrauben/Clips: | 2 x CLIPS 20 ; 1 x Ø 20 | Lochzahl links: | 7 + 0 St. | ETA: | ETA-10/0440 | Hersteller: | Simpson | Oberfläche: | feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 40,38* | € 51,50* | | | | | 9 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 40,6903* | € 51,5203* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 51,83* | € 56,86* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 43,57* | € 57,44* | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 47,2053* | € 60,6241* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|