Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Spanngerät BNSP4060B-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Spanngerät BNSP4060B-B
SST Spanngerät BNSP4060B-B
SST Spanngerät BNSP4060B-B
SST Spanngerät BNSP4060B-B
SST Spanngerät BNSP4060B-B
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953358440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BNSP4060B-B
EAN/GTIN:
     5701953358440
Suchbegriffe:
Windaussteifungssystem
Holzverbinder
Spannsystem
Befestigungstechnik
Windaussteifungssystem BNSP

• Feuerverzinkt, sendzimierverzinkt, galvanisch verzinkt • Spanngerät verbleibt dauerhaft in der Konstruktion und ist nachspannbar • ETA 10/0440 Hinweis: Die Bauteile aus der 25er-Serie lassen sich NICHT mit den Bauteilen aus der 40/60er-Serie kombinieren. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Simpson Strong-Tie.

Weitere Informationen:
Typ:
Spanngerät B4060 Ø20 mm** | BNSP4060B-B
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
BNSP4060B-B
udf_EDE_Katalog:
30308149
für:
BANxx40xx, BANxx60xx, BANxx80xx
B:
60 mm
A:
350–400 mm
C:
35 mm
VE:
4 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953358440
Herstellerartikelnummer:
BNSP4060B-B
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 40,38*
€ 51,50*
9 Tage
12
4
Frei Haus
ab € 40,6903*
€ 51,5203*
100
Frei Haus
ab € 51,83*
€ 56,86*
1
€ 4,90*
ab € 43,57*
€ 57,44*
5 Tage
12
4
Frei Haus
ab € 47,2053*
€ 60,6241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 206,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.