Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor Schleifmopteller TE/SUPRA/CMT726/80/N/125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor Schleifmopteller TE/SUPRA/CMT726/80/N/125
Klingspor Schleifmopteller TE/SUPRA/CMT726/80/N/125
Klingspor Schleifmopteller TE/SUPRA/CMT726/80/N/125
Artikel-Nr.:
     5417B-97673
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     252879
EAN/GTIN:
     4014855075133
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Professioneller Schleifmopteller mit Schnellspannsystem für Anwender mit hohem Verbrauch oder wechselnden Körnungen, für Flächen- und Kantenschliff auf Stahl, Edelstahl und hochlegierten Edelstählen geeignet
Weitere Informationen:
Max. U/min:
12200
Unterlage:
X-Baumwolle
Kornart:
Zirkonkorund
Einsatzbereich:
Edelstahl
Korngröße:
80
Typ:
TE/SUPRA
Durchmesser:
125
Ausführung:
gewölbt
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Empfohlene U/min:
12200
Korn:
80
Hersteller:
Klingspor
Abmessung:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.