Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl ISO chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl ISO chrom/schwarz
Besucherstuhl ISO chrom/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-99066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163302964
EAN/GTIN:
     4332163302964
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Modell ISO chrom • Bezug für Sitz- und Rückenlehne: Polster • Rückenlehne: ergonomisch geformt • Vierfußgestell: verchromt Einsatzbereich: • Im Empfang • Bei Besprechungen • Auf Messen • Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Sitzfläche:
Polyacryl
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellfarbe:
chrom
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Ausführung:
Besucherstuhl
Sitztiefe:
415 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitzhöhe:
470 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
44
4
Frei Haus
ab € 52,26*
€ 65,36*
4
€ 4,80*
ab € 57,29*
€ 71,37*
27 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 62,51*
€ 77,79*
2 Tage
44
4
Frei Haus
ab € 64,25*
€ 79,94*
Lager 5417
4
€ 4,90*
ab € 77,51*
€ 96,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 384,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.