Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl STYL mit Armlehne chrom/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl STYL mit Armlehne chrom/anthrazit
Besucherstuhl STYL mit Armlehne chrom/anthrazit
Besucherstuhl STYL mit Armlehne chrom/anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-99078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163303121
EAN/GTIN:
     4332163303121
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Modell STYL, chrom, mit Armlehnen • Sitz- und Rückenpolster: Bezugsstoff, strapazierfähig • Stahlrohrgestell (Vierfußgestell): verchromt • Armlehnen: mit Kunststoffauflage Einsatzbereich: • Bei Besprechungen • Für Konferenzen Lieferung: Karton mit 4 Stück. Hinweis: Schlicht, aber elegant.
Weitere Informationen:
Länge:
830
Ausführung:
Besucherstuhl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Sitzfläche:
Stoffpolster
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellfarbe:
chrom
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Gesamthöhe:
830
Breite:
590
Farbe:
grau
Sitztiefe:
460 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 73,40*
€ 92,92*
6 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 73,90*
€ 93,55*
1 Tag
8
4
Frei Haus
ab € 72,19*
€ 95,12*
1 Tag
8
4
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 99,07*
Lager 5417
4
€ 4,90*
ab € 96,43*
€ 121,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 484,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.