Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2" Kurbel mit drehbarem Stahlgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1/2" Kurbel mit drehbarem Stahlgriff
Bahco 1/2" Kurbel mit drehbarem Stahlgriff
Bahco 1/2" Kurbel mit drehbarem Stahlgriff
Bahco 1/2" Kurbel mit drehbarem Stahlgriff
Bahco 1/2" Kurbel mit drehbarem Stahlgriff
Artikel-Nr.:
     5417B-99369
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8152-1/2
EAN/GTIN:
     7314151105129
Suchbegriffe:
Kurbelgriff
Kurbelknarre
Kurbelratsche
Gabelringschlüssel (Zoll)
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Mit drehbarem Stahlgriff
  • Normen: ISO 3315/1174 und DIN 3122/3123/3120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge:
417 mm
Norm:
DIN 31222
Gewicht:
690 g
Aufnahme:
1/2"
Gesamtlänge:
417
Hersteller:
Bahco
Ausführung:
Knarren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,75*
€ 51,52*
€ 8,95*
ab € 38,00*
€ 51,85*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,25*
€ 57,19*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.