Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für Pozidriv-Schrauben, PZ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für Pozidriv-Schrauben, PZ1
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für Pozidriv-Schrauben, PZ1
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für Pozidriv-Schrauben, PZ1
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für Pozidriv-Schrauben, PZ1
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für Pozidriv-Schrauben, PZ1
Artikel-Nr.:
     5417B-99639
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     6709PZ-1
EAN/GTIN:
     7314151830731
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Schraubkopf Pozidriv:
1
Material:
Hochleistungs-Stahllegierung
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
12 mm
Kugelkopf:
Nein
Rändelung:
Ja
Abtriebsprofil:
Kreuzschlitz
SB-Verpackt:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße:
1/4 in
Antriebsvierkant:
1/4
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Arbeitslänge:
16 mm
Ausführung kurz / lang:
kurz
Aufnahme:
1/4"
Gesamtlänge:
36
Länge:
36 mm
Gewicht:
0,4 oz
Hersteller:
Bahco
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsgröße:
1
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 6,59*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 7,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.