Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 8 mm
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 8 mm
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 8 mm
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 8 mm
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-99808
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7800DM-8
EAN/GTIN:
     7314151830854
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive-Profil
  • Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
  • Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
  • SB: SB-Verpackung auf Kunststoffkarte
Weitere Informationen:
Länge:
1 1/2 in
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Ausführung kurz / lang:
kurz
Breite Doppelsechskant:
55/64 in
Ausführung:
Stecknuss
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
33/64 in
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
8
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Bahco
Außendurchmesser:
23
Größe:
8 mm
Schlüsselweite:
8
Gesamtlänge:
38
Gewicht:
1,5 oz
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 7,66*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,01*
€ 8,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.