Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 10 mm
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 10 mm
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 10 mm
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 10 mm
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-99811
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7800DM-10
EAN/GTIN:
     7314151096991
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive-Profil
  • Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
  • Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
  • SB: SB-Verpackung auf Kunststoffkarte
Weitere Informationen:
Ausführung kurz / lang:
kurz
Breite Doppelsechskant:
55/64 in
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
39/64 in
Rändelung:
Ja
Größe:
10 mm
GS-geprüft:
Nein
VDE Prüfzeichen:
Nein
Veredelung:
verchromt
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Material:
Hochleistungs-Stahllegierung
SB-Verpackt:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Abtriebsgröße:
10
Antriebsgröße:
1/2 in
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsvierkant:
1/2
Aufnahme:
1/2"
SW:
10
Gesamtlänge:
38
Länge:
38 mm
Gewicht:
1,8 oz
Norm:
ISO 2725 / 1174 / DIN 3124 / 3120
VDE-geprüft:
Ja
Außendurchmesser:
23 mm
Hersteller:
Bahco
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Schlüsselweite:
10 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 7,14*
€ 8,95*
ab € 4,85*
€ 7,21*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,23*
€ 7,59*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8304094
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.