Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-99813 Herst.-Nr.: 7800DM-13 EAN/GTIN: 7314151097059 |
| |
|
| | |
| - Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
- Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen
- Hochglanzpoliert
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive-Profil
- Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
- Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
- SB: SB-Verpackung auf Kunststoffkarte
Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 13 | Antriebsgröße: | 1/2 in | Antriebsvierkant: | 1/2 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Breite Doppelsechskant: | 55/64 in | Weite Steckschlüssel-Einsatz: | 3/4 in | Größe: | 13 mm | Rändelung: | Ja | GS-geprüft: | Nein | Veredelung: | verchromt | VDE Prüfzeichen: | Nein | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Material: | Hochleistungs-Stahllegierung | SB-Verpackt: | Nein | Mit Gelenk: | Nein | SW: | 13 | Aufnahme: | 1/2" | Gesamtlänge: | 38 | Länge: | 38 mm | Gewicht: | 2 oz | Norm: | ISO 2725 / 1174 / DIN 3124 / 3120 | Außendurchmesser: | 23 mm | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | Stecknuss | Antriebsform: | Vierkant | Abtriebsform: | Außen-Vielzahn (XZN) | Schlüsselweite: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Steckschl.-Einsatz 1/2" 13mm 12kt. Bahco |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,60* | € 7,14* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,82* | € 7,17* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,19* | € 7,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,50* | € 9,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|