Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-99820 Herst.-Nr.: 7800DM-29 EAN/GTIN: 7314151097363 |
| |
|
| | |
| - Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
- Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen
- Hochglanzpoliert
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive-Profil
- Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
- Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
- SB: SB-Verpackung auf Kunststoffkarte
Weitere Informationen: | | Ausführung kurz / lang: | kurz | Ausführung: | Stecknuss | Breite Doppelsechskant: | 1 1/8 in | Weite Steckschlüssel-Einsatz: | 1 35/64 in | Mit Gelenk: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 29 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/2 | Hersteller: | Bahco | Außendurchmesser: | 40 | Größe: | 29 mm | Schlüsselweite: | 29 | Gesamtlänge: | 45 | Länge: | 1 13/16 in | Norm: | DIN 3124 / ISO 2725 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Gewicht: | 6,2 oz | Abtriebsform: | Außen-Vielzahn (XZN) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Bahco, 1/2", Steckschlüssel-Einsatz,, Zwölfkant,, 29 mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,78* | € 13,18* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,97* | € 13,27* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,99* | € 14,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|