Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Stufen-Stehleiter Z200 2 X 4 Stufen 44204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZARGES Stufen-Stehleiter Z200 2 X 4 Stufen 44204
ZARGES Stufen-Stehleiter Z200 2 X 4 Stufen 44204
ZARGES Stufen-Stehleiter Z200 2 X 4 Stufen 44204
ZARGES Stufen-Stehleiter Z200 2 X 4 Stufen 44204
Artikel-Nr.:
     5417B-99887
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44204
EAN/GTIN:
     4003866442041
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter
Scana B - Stufen-Stehleiter 2 x 4 Stufen Leiterl�nge 0,94 m, Arbeitsh�he 2,45 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stehleiter
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl Stufen:
2 x 4
Norm:
EN 131
senkrechte Leiterhöhe:
0,87
Grundfläche:
0,76 x 0,45 m
Holmhöhe:
40 mm
Belastung:
150 kg
Leiterhöhe:
0,87 m
Stufenabstand:
216 mm
untere Außenbreite:
0,45 m
Stufenanzahl:
2 x 4
Äußere Breite unten:
453 mm
Zarges-Nr.:
44204
Plattformhöhe:
0,9 m
Stufentiefe:
80 mm
Gewicht:
3,8 kg
Breite:
450 mm
Länge:
0,9 m
Arbeitshöhe:
2,5 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Hersteller:
Zarges
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges stufen-stehleiter 4 stufen, alu-leiter, alu-leiter zarges, Stufen-Stehleiter Stufen 2x4 STRECKE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 97,05*
€ 123,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 123,18*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,76*
€ 126,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,93*
€ 128,97*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 112,25*
€ 154,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.