Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Perform. Wandhalter für Rol. Bis 430mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Perform. Wandhalter für Rol. Bis 430mm Breite
Tork Perform. Wandhalter für Rol. Bis 430mm Breite
Tork Perform. Wandhalter für Rol. Bis 430mm Breite
Artikel-Nr.:
     5417B-p1011187
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     7322540430912
EAN/GTIN:
     7322540430912
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Wandhalter W1 • Leicht befüllbar • An der Wand zu befestigt • Extrahohe Kapazität
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Breite:
646 mm
Höhe:
463 mm
Tiefe:
274 mm
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,00*
ab € 61,92*
€ 72,77*
3 Tage
30
€ 5,99*
ab € 62,07*
€ 72,77*
1 Tag
62
€ 5,45*
ab € 62,62*
€ 73,33*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 62,78*
€ 73,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 94,43*
€ 110,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
128407
ab € 20,74*
Zubehör
Tork
129262
ab € 27,07*
Zubehör
Tork
130060
ab € 47,05*
Zubehör
Tork
130081
ab € 38,50*
Zubehör
Tork
510237
ab € 36,13*
Zubehör
Tork
652100
ab € 65,99*
Zubehör
Tork
130041
ab € 16,45*
Zubehör
Tork
130052
ab € 12,005*
Zubehör
essity
2X502980
ab € 57,62*
Zubehör
essity
190494
ab € 109,04*
Zubehör
essity
510204
ab € 122,50*
Zubehör
essity
530104
ab € 113,84*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,65*
Zubehör
Tork
570137
ab € 32,21*
Zubehör
Tork
90537
ab € 48,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.