Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit-Box 20 PH, PH 2 x 25 mm, 20-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Bit-Box 20 PH, PH 2 x 25 mm, 20-tlg.
Wera Bit-Box 20 PH, PH 2 x 25 mm, 20-tlg.
Wera Bit-Box 20 PH, PH 2 x 25 mm, 20-tlg.
Wera Bit-Box 20 PH, PH 2 x 25 mm, 20-tlg.
Wera Bit-Box 20 PH, PH 2 x 25 mm, 20-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1011783
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057750001
EAN/GTIN:
     4013288188014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • In praktischer Bit-Box mit leichter Entnahme

Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben in praktischer Bit-Box.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
sonstige
Klingenlänge:
25
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Ausführung:
Bit
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Verpackungseinheit (Stück):
25
Abtriebsgröße:
2
Klingenlänge (in Zoll):
1
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
sonstige
Norm:
sonstige
Vergütung Abtriebsspitze:
Sonstige
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Wera
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,25*
3 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,20*
€ 6,77*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 6,78*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 6,94*
5 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,41*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057773001
ab € 6,54*
Ähnlich
Wera
05057760001
ab € 4,78*
Ähnlich
Wera
05057770001
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.