Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT Werkzeugkoffer wasserdicht GT 51 22 PTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT Werkzeugkoffer wasserdicht GT 51 22 PTS
GT Werkzeugkoffer wasserdicht GT 51 22 PTS
Artikel-Nr.:
     5417B-p1011936
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     8024482180830
EAN/GTIN:
     8024482180830
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeug-Schutzrollkoffer Waterproof, wasserdicht • Kofferschale aus Polypropylen • Wasserdicht bis 10 m • Temperaturbeständig von –33 °C bis 90 °C • Luftdicht abschließend, mit Druckausgleichsventil • Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff • 7 Einsteckfächern auf der Werkzeugtafel • 7 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte • 1 Bodenschale mit Abdeckplatte • 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel • 2 Kippzylinderschlösser • Bodenschale mit vorgeschnittenem Schaum • Große und leichtgängige Transportrollen Hinweis: Lieferung ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Länge:
517
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Außenmaterial:
Polypropylen
rollbar:
Ja
flugtauglich:
Ja
Belastbarkeit:
25
Volumen:
31
Höhe:
217
Breite:
277
Abmessung:
517 x 277 x 217
Gewicht:
7,5 kg
Hersteller:
GT
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, pc werkzeugkoffer, Waterproof, Werkzeug-Schutzrollkoffer, Waterproof,, Werkstattbedarf, wasserdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,61*
€ 318,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.