Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis VHM-Mini-Schaftfräser Z3 AlTiN+ HB80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis VHM-Mini-Schaftfräser Z3 AlTiN+ HB80 mm
Fortis VHM-Mini-Schaftfräser Z3 AlTiN+ HB80 mm
Fortis VHM-Mini-Schaftfräser Z3 AlTiN+ HB80 mm
Fortis VHM-Mini-Schaftfräser Z3 AlTiN+ HB80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1013673
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784742382
EAN/GTIN:
     4317784742382
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Mini-Schaftfräser, AlTiN+ • Ausführung extra kurz • VHM • Werksnorm • Drallwinkel 30° • Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen, universelle Bearbeitung • Schneidenanzahl 3 • Schaft DIN 6535-HB • Mit Zentrumsschnitt • Trockenbearbeitung möglich • Mit Spannfläche nach DIN 6535 HB
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Fortis
Schneidenlänge:
11
Durchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
11 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
42 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
10
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 14,25*
2 Tage
84
1
€ 6,90*
ab € 11,44*
€ 16,21*
3 Tage
84
1
€ 7,90*
ab € 11,73*
€ 16,54*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,34*
€ 17,01*
5 Tage
84
1
€ 4,30*
ab € 11,86*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.