Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis VHM-Schaftfräser Z3 45G lang 60 mm AlTiN+ HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis VHM-Schaftfräser Z3 45G lang 60 mm AlTiN+ HB
Fortis VHM-Schaftfräser Z3 45G lang 60 mm AlTiN+ HB
Fortis VHM-Schaftfräser Z3 45G lang 60 mm AlTiN+ HB
Fortis VHM-Schaftfräser Z3 45G lang 60 mm AlTiN+ HB
Artikel-Nr.:
     5417B-p1013681
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784742306
EAN/GTIN:
     4317784742306
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser, AlTiN+ • Ausführung lang • VHM • DIN 6527 • Drallwinkel 45° • Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen, universelle Bearbeitung • Schneidenanzahl 3 • Schaft DIN 6535-HB • Mit Zentrumsschnitt • Trockenbearbeitung möglich • Exzentrischer Hinterschliff
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schafttyp:
HB
Hersteller:
Fortis
Norm:
DIN 6527 L
Werkstoff:
VHM UF
Schaftdurchmesser:
6 mm
Arbeitslänge:
10 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Durchmesser:
6 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
10
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 11,31*
2 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 9,03*
€ 12,75*
5 Tage
41
1
€ 4,79*
ab € 9,08*
€ 12,82*
1 Tag
48
1
€ 7,90*
ab € 9,13*
€ 13,01*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,90*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.