| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1013756 Herst.-Nr.: 4317784741552 EAN/GTIN: 4317784741552 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+ • Ausführung lang • VHM • HPC • DIN 6527 • Typ Steel • Mit Halsfreischliff • Drallwinkel 35/38° • Schneidenanzahl 4 • Schaft DIN 6535-HB • Trockenbearbeitung möglich • Mit Zentrumsschnitt • Dynamischer Drall • Mit Eckradius Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 22 | Werkstoff: | VHM UF | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Fortis | Norm: | DIN 6527 L | Schaftdurchmesser: | 10 mm | Gesamtlänge: | 72 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,88* | € 34,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,24* | € 34,36* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,32* | € 34,53* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,68* | € 39,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,88* | € 39,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|