Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527K140VA Z4HB Carap+Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527K140VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527K140VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527K140VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527K140VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527K140VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527K140VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527K140VA Z4HB Carap+Fortis
Artikel-Nr.:
     5417B-p1013791
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784741200
EAN/GTIN:
     4317784741200
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+ • Ausführung kurz • VHM • HPC • DIN 6527 • Typ INOX • Drallwinkel 35/38° • Schneidenanzahl 4 • Schaft DIN 6535-HB • Trockenbearbeitung möglich • Mit Zentrumsschnitt • Dynamischer Drall • Schutzfase 45°
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftform:
Zylinderschaft
Hersteller:
Fortis
Arbeitslänge:
16
Durchmesser:
14
Schaftdurchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
73 mm
Norm:
DIN 6527 K
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 48,45*
€ 63,10*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 49,12*
€ 63,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,93*
€ 63,89*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 48,21*
€ 66,70*
4 Tage
17
€ 4,30*
ab € 54,85*
€ 71,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.