Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527L140VA Z4HB Carap+Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527L140VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527L140VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527L140VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527L140VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527L140VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527L140VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527L140VA Z4HB Carap+Fortis
Artikel-Nr.:
     5417B-p1013802
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784741095
EAN/GTIN:
     4317784741095
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+ • Ausführung lang • VHM • HPC • DIN 6527 • Typ INOX • Mit Halsfreischliff • Drallwinkel 35/38° • Schneidenanzahl 4 • Schaft DIN 6535-HB • Trockenbearbeitung möglich • Mit Zentrumsschnitt • Schutzfase 45°
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schafttyp:
HB
Hersteller:
Fortis
Arbeitslänge:
26
Werkstoff:
VHM UF
Norm:
DIN 6527 L
Schaftdurchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,54*
€ 75,49*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 59,33*
€ 75,53*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 76,33*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 58,42*
€ 76,75*
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 58,73*
€ 79,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.