Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527M 80VA Z4HB Carap+Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527M 80VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527M 80VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527M 80VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527M 80VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527M 80VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527M 80VA Z4HB Carap+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPC INOX FräserD6527M 80VA Z4HB Carap+Fortis
Artikel-Nr.:
     5417B-p1013833
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784740791
EAN/GTIN:
     4317784740791
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+ • Ausführung extra lang • VHM • HPC • DIN 6527 • Typ INOX • Mit Halsfreischliff • Drallwinkel 35/38° • Schneidenanzahl 4 • Schaft DIN 6535-HB • Trockenbearbeitung möglich • Mit Zentrumsschnitt • Schutzfase 45°
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Fortis
Durchmesser:
8
Arbeitslänge:
24 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
68 mm
Norm:
DIN 6527 M
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 6,90*
ab € 26,68*
€ 35,95*
8 Tage
30
€ 4,95*
ab € 26,98*
€ 36,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,34*
€ 36,81*
5 Tage
60
€ 4,30*
ab € 30,24*
€ 41,20*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 27,19*
€ 41,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.