Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Universal-Fräsbohrer HSS 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact Universal-Fräsbohrer HSS 8 mm
Exact Universal-Fräsbohrer HSS 8 mm
Exact Universal-Fräsbohrer HSS 8 mm
Exact Universal-Fräsbohrer HSS 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1014130
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     4026558053820
EAN/GTIN:
     4026558053820
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Universal-Fräsbohrer
fräsbohrer 8mm
universal fräsbohrer
Universal-Fräsbohrer • HSS • Kurzes Modell • Typ N • Frässchneiden mit Spanbrechern • Zum Bohren und Ausfräsen dünnwandiger Werkstoffe wie Blech, Guss, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen geeignet
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
8
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
8
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Exact
Weitere Suchbegriffe: Exact, HSS, 8, mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,60*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 5,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,23*
€ 6,11*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 6,17*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,01*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.