| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1014827 Herst.-Nr.: 4008297121565 EAN/GTIN: 4008297121565 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Kupplung, 3-fach • Mit Klappdeckel und Aufhängevorrichtung • 16 A, 250 V~, 3 x 2,5 mm² • Wiederanschließbar • Thermoplast Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Schutzart IP: | IP 44 | Hersteller: | REV | Spannung: | 250 | Farbe: | schwarz/grün | Ausführung: | Stecker / Kupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt, Kupplung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,98* | € 9,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,28* | € 10,24* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,82* | € 10,47* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,53* | € 10,80* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,98* | € 11,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|