Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Sicherheitsstiefel Shape RL 10114 S3 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Shape Erwachsener
U-Power Shape Erwachsener
U-Power Shape Erwachsener
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015679
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546352458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
U-Power Sicherheitsstiefel Shape RL 10114 S3 ESD SRC DGUV

Ausführung: 
  • EN ISO 20345, S3 ESD SR DGUV WRU
  • Material: Nubukleder
  • wasserabweisend
  • Futter: Wing Tex – atmungsaktives Material 
  • Schutzkappe: AirToe Aluminium – gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
  • Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS „no-metal" Brandsohle
  • Sohle: PU/PU Infinergy Sohle, Abriebfestes, ölresistendes,rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz
  • Fußbett: Polysoft ESD – anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan 
  • Weite: 11

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
U-Power
Sicherheitsklasse:
S3
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Leder
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schnürstiefel, Shape,, ESD, »Shape«,, U-Power
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,03*
€ 83,72*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 70,60*
€ 84,44*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,35*
€ 86,99*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 74,43*
€ 88,78*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 73,00*
€ 89,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,72*
€ 99,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,72*
€ 96,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,93*
€ 90,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,88*
€ 87,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,03*
€ 80,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RL20036 43
ab € 65,11*
Ähnlich
U-Power
RL20036 44
ab € 65,46*
Ähnlich
U-Power
RL20036 45
ab € 65,16*
Ähnlich
U-Power
RL20036 46
ab € 65,44*
Ähnlich
U-Power
RL10114 39
ab € 71,18*
Ähnlich
U-Power
RL10114 40
ab € 70,66*
Ähnlich
U-Power
RL10114 41
ab € 68,41*
Ähnlich
U-Power
RL10114 42
ab € 68,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.