| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1015874 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042035833051 |
| |
|
| | |
| Abeba Clog Dynamic 7310 OB SRC DGUV Zulassung: - EN ISO 20347:2012, OB SRC A E FO
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Antistatisch
- Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- Sanitized® behandelt
- Fußbett: Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
- Material: Glattleder
- Farbe: weiß
Berufsschuhe OB
sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • Antistatische Eigenschaften (A) Ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Abeba | Sicherheitsklasse: | OB | Größe: | 38 | Farbe: | weiß | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Schnallenverschluss | ESD: | nein | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 540 g | Material: | Leder | Ausführung: | Clog | Schutzkappe: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs weiß, sicherheitsclogs, Sicherheitsschuhe, »Dynamic, SRC, Dynamic, Abeba, Clog |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,53* | € 38,27* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,50* | € 38,31* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,97* | € 38,68* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,71* | € 39,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,53* | € 43,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|