Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog Dynamic 7310 OB SRC DGUV Gr. 39 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog Dynamic 7310 OB SRC DGUV Gr. 39 weiß
Abeba Clog Dynamic 7310 OB SRC DGUV Gr. 39 weiß
Abeba Clog Dynamic 7310 OB SRC DGUV Gr. 39 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015875
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035833044
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Clog Dynamic 7310 OB SRC DGUV 

Zulassung:
  •  EN ISO 20347:2012, OB SRC A E FO 
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar 
  • Antistatisch 
  • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin 
  • Sanitized® behandelt 
  • Fußbett: Auswechselbare acc Wave Einlegesohle 
  • Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend 
  • Material: Glattleder 
  • Farbe: weiß
Berufsschuhe OB 

sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: 
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) 
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) 
Antistatische Eigenschaften (A) 
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnallenverschluss
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Abeba
Sicherheitsklasse:
OB
Größe:
39
Farbe:
weiß
ESD:
nein
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
540 g
Material:
Leder
Ausführung:
Clog
Schutzkappe:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,40*
€ 42,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,61*
€ 42,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,96*
€ 43,34*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,06*
€ 43,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,38*
€ 70,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,29*
€ 83,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,96*
€ 80,87
pro Paar
ab 3 Paar
€ 54,74*
€ 65,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,49*
€ 58,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,58*
€ 54,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,70*
€ 52,00
pro Paar
ab 25 Paar
€ 42,18*
€ 50,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,38*
€ 45,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,14*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,41*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,44*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,17*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,12*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,43*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,35*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,40*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,26*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,06*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,31*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,31*
Sonstiges
Abeba
7310
ab € 43,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.