Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Winterhose Aker, schwarz, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helly Hansen Winterhose Aker, schwarz, Gr. S
Helly Hansen Winterhose Aker, schwarz, Gr. S
Helly Hansen Winterhose Aker, schwarz, Gr. S
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015995
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     71452-990-S
EAN/GTIN:
     7040054957205
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Helly Hansen Winterhose Aker

• Wasserabweisend und atmungsaktiv 
• Hinterklebte Nähte 
• Im Bund einstellbar 
• Reflexstreifen an den Beinen 
• Stiefelreißverschlüsse mit Windschutzleiste 
• Material: Obermaterial: 100 % Polyester, 145 g/m² Futter: 100 % Polyamid Isolierung: 100 % Polyester, 60 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
205 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Helly Hansen
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Bundhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,67*
€ 71,10*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 71,75*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 58,10*
€ 73,27*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 61,43*
€ 76,74*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 57,53*
€ 76,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.